Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke 1969 PSA SAFETY X Gr.L warngelb/anthrazit KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060171853
Herst.-Nr.:
     1969 8420-3497-L
EAN/GTIN:
     4043849643423
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Flammschutzmantel
SI Jacke
Sicherheitsjacke
1969. PARKA SAFETY X. DESIGN: Kontrast-Elemente: Schulter, Vorder- und Rückteilsaum, Ärmelsaum, Innenbelege / Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, Reflexstreifen umlaufend um Taille, daran anschließend 2 Reflexstreifen vertikal über Brust und Rücken, zusätzliche Reflexstreifen an Ober- und Unterarm. FUNKTION: Rechts: Brusttasche mit Reißverschluss / 2 eingearbeitete Seitentaschen, mit Patte abgedeckt / Links: eingearbeitete Brusttasche mit Klette / Rechts: Smartphonetasche integriert in Brusttasche / Rechts: Innentasche mit Knopfverschluss / Abnehmbare Sturmkapuze mit dreifacher Weitenregulierung / Kinnschutzblende / Warmer Innenkragen aus Fleece / Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss / Frontblende mit Druckknöpfen verschließbar / Wind- und Regenblende / Zusätzlich mit Druckknöpfen an Kragen und Saum verschließbar / Offene Ärmelbündchen / Reparaturöffnung im Rücken / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Kombinierbar mit Fleecejacke 1970.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Gewebemerkmale: Schmutz- und wasserabweisend / Winddicht / Wasserdicht / Multifunktional / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv / Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
warngelb/anthrazit
Material:
31 % Polyester/28 % Modacryl/20 % Aramid/20 % Viskose/1% Antistatik
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1/EN ISO 11611 Klasse 2 - A1/EN 1149-5/EN 13034 A 1 Typ 6/EN 13034/EN ISO 20471/IEC 61482-2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,05*
€ 364,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,01*
€ 376,62*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,34*
€ 383,23*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,13*
€ 420,06*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,63*
€ 428,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,06*
€ 499,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,87*
€ 497,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,36*
€ 459,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,56*
€ 452,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,13*
€ 433,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.