Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY X8 Warnschutz-Parka 1969, warngelb/anthrazit, Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5608216
Herst.-Nr.:
     1969 8420-3497-L
EAN/GTIN:
     4043849643423
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Flammschutzmantel
SI Jacke
Sicherheitsjacke
DESIGN Kontrast-Elemente: Schulter, Vorder- und Rückteilsaum, Ärmelsaum, Innenbelege, Reflex-Elemente: Reflexoptik in Body Language, 1 Reflexstreifen umlaufend um Taille, daran anschließend 2 Reflexstreifen vertikal über Brust und Rücken, zusätzliche Reflexstreifen an Ober- und Unterarm, für zertifizierte Sichtbarkeit, SAFETY X-Logo am rechten Ärmelsaum. FUNKTION Rechts: Brusttasche mit Reißverschluss, 2 eingearbeitete Seitentaschen, mit Patte abgedeckt, Links: eingearbeitete Brusttasche mit Klette, Rechts: Smartphonetasche integriert in Brusttasche, Rechts: Innentasche mit Knopfverschluss, abnehmbare Sturmkapuze mit dreifacher Weitenregulierung, Kinnschutzblende, warmer Innenkragen aus Fleece, Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss, Frontblende mit Druckknöpfen verschließbar, Wind- und Regenblende, zusätzlich mit Druckknöpfen an Kragen und Saum verschließbar, offene Ärmelbündchen, Reparaturöffnung im Rücken, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert, Innenfutter: 50 % Kermel-Metaaramid/50 % Viskose FR.
Weitere Informationen:
Material:
31 % Polyester, 28 % Modacryl, 20 % Aramid, 20 % Viskose FR, 1 % antistatische Faser
Größe:
L
Farbe:
warngelb/anthrazit
Norm:
DIN EN ISO 13688, DIN EN ISO 11612 Code A1 B1 C1, DIN EN ISO 11611 Klasse 2-A1, DIN IEC 61482-2 Klasse 2, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 13034+A1 Typ 6, DIN EN ISO 20471 Klasse 2, DIN EN 343+A1+AC Klasse 3/3
Gewicht:
320 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Innenfutter:
50 % Kermel-Metaaramid, 50 % Viskose FR
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,05*
€ 364,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,01*
€ 376,62*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,34*
€ 383,23*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,13*
€ 420,06*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,63*
€ 428,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,10*
€ 509,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,62*
€ 506,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,57*
€ 468,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,86*
€ 461,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,63*
€ 443,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.