Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose 2248 ORGANIQ Gr.94 anth.KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060173047
Herst.-Nr.:
     2248 1414-97-94
EAN/GTIN:
     4053813039107
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
2 Seitentaschen · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · vorgeformtes Knie · Bund mit Gummizug und Knopf · Knieschutztaschen (zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art.-Nr. 4705 020 633)

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
anthrazit
Material:
100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, bundhose 94 grau, arbeitshose gr 94, arbeitshose grau, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,72*
€ 42,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,75*
€ 42,14*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,78*
€ 46,27*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 35,54*
€ 47,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 35,65*
€ 47,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.