| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060173048 Herst.-Nr.: 2248 1414-97-98 EAN/GTIN: 4053813039114 |
| |
|
| | |
| 2 Seitentaschen · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · vorgeformtes Knie · Bund mit Gummizug und Knopf · Knieschutztaschen (zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art.-Nr. 4705 020 633)
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 330g/m² · Gewebemerkmale: Kratzfrei · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | 98 | Farbe: | anthrazit | Material: | 100 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,74* | € 42,05* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,73* | € 42,13* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 34,81* | € 46,23* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,49* | € 47,03* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 35,59* | € 47,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|