Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 2346 IMAGE DRESS NEW DESIGN Gr.56 kornblumenblau/dunkelblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060173639
Herst.-Nr.:
     2346 3411-4648-56
EAN/GTIN:
     4043849667856
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form: 2346. DESIGN: Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp / FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen / Rechts: doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und Klette / Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette / Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund / Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / Vorgeformtes Knie in neuer Optik / Schlitz mit Reißverschluss / Bund mit Gummizug und Knopf / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
kornblumenblau/dunkelblau
Material:
65% Baumwolle, 35% Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,83*
€ 53,88*
5 Tage
50
€ 4,30*
ab € 39,64*
€ 54,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,95*
€ 58,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 45,86*
€ 59,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,81*
€ 60,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.