Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 3248 ORGANIQ Gr.102 schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060176915
Herst.-Nr.:
     3248 1414-99-102
EAN/GTIN:
     4053813042701
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose 102 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
2 eingearbeitete Seitentaschen · Latztasche mit verdecktem Reißverschluß · elastische Träger mit schlagfestem, hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss · ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz · Strecheinsatz im Bund · Knieschutztaschen (zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art.-Nr. 4705 020 633)

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
schwarz
Material:
100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,03*
€ 53,50*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 39,23*
€ 53,61*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 44,21*
€ 58,49*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 45,33*
€ 59,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 45,25*
€ 59,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.