Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 3347 IMAGE DRESS NEW DESIGN Gr.118 kornblumenblau/dunkelblau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060177355
Herst.-Nr.:
     3347 3411-4648-118
EAN/GTIN:
     4043849668716
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Image Dress new design. 3347. 2 eingearbeitete Seitentaschen. 1 Gesäßtasche mit Patte und Klette. 1 doppelte Meterstabtasche rechts. 1 Schenkeltasche links mit Patte und Klette. Smartphonetasche mit Patte und Klette links an Rückenbund. 1 Latztasche mit Stifttasche, Patte und Klette. Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Knieschutztaschen. Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss. Stretcheinsatz im Bund. Schlitz mit Reißverschluss. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. Kontraststeppung. KONTRAST: Pattenaufsatz an Latztasche // Stretcheinsätze an Bund // Knieeinsätze // Seitliche Eingriffstaschen // Nierenschutz. Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
118
Farbe:
kornblumenblau/dunkelblau
Material:
65% Baumwolle, 35% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,62*
€ 76,32*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 58,35*
€ 76,70*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,88*
€ 84,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 85,71*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,79*
€ 85,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.