Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 3L47 KÜBLER VITA mix Gr.54 anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060178700
Herst.-Nr.:
     3L47 5365-9799-54
EAN/GTIN:
     4053813291727
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose
Form: 3L47. DESIGN: Kontrast-Elemente: Pattenaufsatz an Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz, Kontraststepp / FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen / Rechts: verstäkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen / Rechts: lose Meterstabtasche / Links: verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen / Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schnenkeltasche / Latztasche mit Stifttasche, Patte und Druckknöpfen / Doppelter Latz mit Reißverschlusstasche / Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / Vorgeformtes Knie in neuer Optik / Elastische Träger mit schlagfesten und hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen / Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz / Stretcheinsatz im Bund / Schlitz mit Reißverschluss / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert / Knieschutztaschen zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr 54, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,09*
€ 74,95*
4 Tage
19
€ 4,30*
ab € 56,61*
€ 75,30*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 64,16*
€ 82,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,73*
€ 84,79*
€ 5,00*
ab € 76,98*
€ 97,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.