Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste 7348 IMAGE DRESS NEW DESIGN Gr.S anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060179775
Herst.-Nr.:
     7348 3411-9799-S
EAN/GTIN:
     4043849688769
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Image Dress new design. 7348. 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung. Smartphonetasche rechts mit Patte und Klette. 1 Stifttasche rechts. 2 eingearbeitete Seitentaschen. 1 Innentasche. Verdeckter Kunststoffreißverschluss. Blende mit Druckknöpfen. Stehkragen mit 2 Druckknöpfen. Neue Schulterpassenoptik. verlängerter Rücken. Leasingkoller. Kontraststeppung. KONTRASTE: Pattenaufsatz an Brusttaschen // Seiteneinsatz // Innenkragen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
anthrazit/schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste grau, arbeits weste, arbeitsweste jeans, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,13*
€ 53,88*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 39,87*
€ 54,09*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,43*
€ 59,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 46,22*
€ 60,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 46,54*
€ 60,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.