Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste 7348 IMAGE DRESS NEW DESIGN Gr.XXL anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060179777
Herst.-Nr.:
     7348 3411-9799-XXL
EAN/GTIN:
     4043849688806
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
Image Dress new design. 7348. 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung. Smartphonetasche rechts mit Patte und Klette. 1 Stifttasche rechts. 2 eingearbeitete Seitentaschen. 1 Innentasche. Verdeckter Kunststoffreißverschluss. Blende mit Druckknöpfen. Stehkragen mit 2 Druckknöpfen. Neue Schulterpassenoptik. verlängerter Rücken. Leasingkoller. Kontraststeppung. KONTRASTE: Pattenaufsatz an Brusttaschen // Seiteneinsatz // Innenkragen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
anthrazit/schwarz
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste grau, arbeits weste, arbeitsweste xxl, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,09*
€ 59,04*
4 Tage
50
€ 4,30*
ab € 44,16*
€ 59,33*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,18*
€ 65,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 50,81*
€ 66,35*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,24*
€ 66,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.