| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060223487 Herst.-Nr.: 7041 7322-9955-XXL EAN/GTIN: 4053813381794 |
| |
|
| | |
| 7041. DESIGN: Kontrast-Elemente: Seitenflanken. Reflex-Elemente: Reflexpatches für bessere Sichtbar- keit an Vorder- und Rückenkoller. Links: Brustinnentasche mit Reißverschluss · für Tablets bis 7" geeignet. Rechts: Smartphone-Innentasche. Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar. Verlängerter Rücken. Innenkragen aus Fleece. EasyBrand-Funktion durch einfache Futteröffnung im Rücken. Belastungspunkte mit Riegel gesichert Innenfutter: 100 % Polyester Wattierung im Rumpf ca. 100 g/m². Wärmendes Futter im Rumpf- und Schulterbereich. Ergonomisch geformte · griffige Zipper.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Geschlecht: Unisex · Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Wasserabweisend / Optimale Sichtbarkeit / Atmungsaktiv · Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | schwarz/mittelrot | Material: | 96 % Polyester/4 % Elasthan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,21* | € 81,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,10* | € 82,31* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 69,94* | € 89,61* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,52* | € 91,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,59* | € 121,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|