| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060223680 Herst.-Nr.: 7L48 5365-9799-M EAN/GTIN: 4053813353241 |
| |
|
| | |
| 7L48. DESIGN: Neue Schulterpassenoptik. 2 Brusttaschen mit Patte und Klette, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung. Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette, Stifttasche. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Innentasche. Verdeckter Kunststoffreißverschluss. Blende mit Druckknöpfen. Stehkragen mit 2 Druckknöpfen. verlängerter Rücken. Leasingkoller. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle · Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | M | Farbe: | anthrazit/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,59* | € 60,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,24* | € 60,97* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 51,51* | € 66,80* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,31* | € 68,41* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,67* | € 79,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|