Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchgürtel 8303 Gr.ST schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060244773
Herst.-Nr.:
     8303 9217-99-ST
EAN/GTIN:
     4053813410258
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
8303. DESIGN: Metall- Koppelschnalle im Used-Look. KÜBLER Prägung auf Koppel und Gürtelband. . FUNKTION: Schnallen-Rückseite mit integriertem Flaschenöffner. Kofferband mit hohem Stretch-Anteil für maximalen Tragekomfort und perfekten Sitz. Gesamtlänge: 135 cm. Auf individuelle Länge einstellbar. 71 % Polypropylen, 29 % Elastan, Gewicht: 135g. Farbe Schwarz

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewebemerkmale: Stretch / Multifunktional
· Pflegehinweis: nicht waschen / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gürtel, Hosengürtel, Ledergürtel, gürtel, Accessoire, Arbeitsgürtel, Zubehör Bekleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 4,79*
ab € 12,27*
€ 17,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 17,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 18,53*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,09*
€ 19,75*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 23,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.