Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Stretchgürtel mit Flaschenöffner 135cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Stretchgürtel mit Flaschenöffner 135cm lang
Kübler Stretchgürtel mit Flaschenöffner 135cm lang
Kübler Stretchgürtel mit Flaschenöffner 135cm lang
Kübler Stretchgürtel mit Flaschenöffner 135cm lang
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4053813410258
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     8303 9217-99-ST
EAN/GTIN:
     4053813410258
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
Produktbeschreibung: •DESIGN •Metall-Koppelschnalle im Used-Look •KÜBLER-Prägung auf Koppel und Gürtelband •FUNKTION •Schnallen-Rückseite mit integriertem Flaschenöffner •Kofferband mit hohem Stretchanteil für maximalen Tragekomfort und perfekten Sitz •Gesamtlänge: 135 cm •Auf individuelle Länge einstellbar • •Stretch •Multifunktional Material: •71% Polypropylen, 29% Elasthan •ca. g/m² Pflegehinweis: •nicht waschen •nicht bleichen •nicht bügeln •keine chemische Reinigung möglich •Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Länge:
135 cm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gürtel, Hosengürtel, Ledergürtel, gürtel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
11
€ 4,79*
ab € 12,27*
€ 17,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 17,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 18,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,09*
€ 19,75*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 17,06*
€ 23,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.