Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 3358 PSA 3 KERMEL TOP Gr.64 dunkelgrau/orange KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060255299
Herst.-Nr.:
     3358 8313-9838-64
EAN/GTIN:
     4053813406237
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
3358. DESIGN: Kontrast-Elemente: Elastische Träger, Latztaschenblende, Seitentascheneingriff, Multifunktionstasche, Patteninnenseite. Reflex-Elemente: Reflexbiese am Latz, auf Gesäß- und Multifunktionstasche. FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Klette. Rechts: doppelte Meterstabtasche mit Klette, Gesäßtasche mit Patte und Klette. Links: Multifunktionstasche mit Patte und Klette. Doppelter Latz. Latztasche mit Patte und Klette. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. Schlitz mit Reißverschluss. 6 cm weitenregulierbarer Bund mit verdeckten Knöpfen. Saumweite mit Klette weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolstern Art. 8107 9120-99.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 230g/m²
· Gewebemerkmale: Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
dunkelgrau/orange
Material:
99% Kermel-Metaaramid, 1% Beltron-Antistatik
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1/EN 1149-5/EN 13034 A 1 Typ 6/EN 13034 /IEC 61482-2
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,99*
€ 271,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,29*
€ 272,39*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,59*
€ 276,71*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,71*
€ 329,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.