Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose 3358 PSA 3 KERMEL TOP Gr.29 dunkelgrau/orange KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060255328
Herst.-Nr.:
     3358 8313-9838-29
EAN/GTIN:
     4053813406343
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose
3358. DESIGN: Kontrast-Elemente: Elastische Träger, Latztaschenblende, Seitentascheneingriff, Multifunktionstasche, Patteninnenseite. Reflex-Elemente: Reflexbiese am Latz, auf Gesäß- und Multifunktionstasche. FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Klette. Rechts: doppelte Meterstabtasche mit Klette, Gesäßtasche mit Patte und Klette. Links: Multifunktionstasche mit Patte und Klette. Doppelter Latz. Latztasche mit Patte und Klette. Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz. Schlitz mit Reißverschluss. 6 cm weitenregulierbarer Bund mit verdeckten Knöpfen. Saumweite mit Klette weitenregulierbar. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Knieschutztaschen Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolstern Art. 8107 9120-99.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 230g/m²
· Gewebemerkmale: Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
29
Farbe:
dunkelgrau/orange
Material:
99% Kermel-Metaaramid, 1% Beltron-Antistatik
Norm:
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 F1/EN 1149-5/EN 13034 A 1 Typ 6/EN 13034 /IEC 61482-2
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,83*
€ 229,94*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,10*
€ 231,09*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,04*
€ 234,75*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.