Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste 7250 KÜBLER ACTIVIQ Gr.L anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060263617
Herst.-Nr.:
     7250 5365-9799-L
EAN/GTIN:
     4053813459882
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
7250. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schultereinsatz. Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter. FUNKTION: 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Stifttasche an Brusttasche rechts. Links: Innentasche mit Klette. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. .

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei
· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
anthrazit/schwarz
Weitere Suchbegriffe: herrenweste l, arbeits weste, arbeitsweste kübler, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,65*
€ 56,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,54*
€ 58,35*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,58*
€ 60,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,24*
€ 61,34*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,25*
€ 64,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-52
ab € 44,26*
Zubehör
Kübler
2950 5231-9799-54
ab € 44,14*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-52
ab € 51,40*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-54
ab € 51,75*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-52
ab € 35,95*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-54
ab € 35,81*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1250 5365-9799-L
ab € 44,91*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-52
ab € 27,83*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
24505365-9799-54
ab € 27,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.