Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Warnschutzjacke 1394 KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS Gr.94 warngelb/anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060279470
Herst.-Nr.:
     1394 8420-3497-94
EAN/GTIN:
     4053813439549
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
1394. DESIGN: EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken. Innenfutter grau meliert. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz. Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflexstreifen in Body Language-Optik (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und 2 Reflexstreifen am Ärmel umlaufend. . FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Patte. 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss. 2 Innentaschen mit Klettverschluss. Abgedeckter Front- Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen und Klettverschluss verschließbar. Steh-/Umlegekragen mit Klettverschluss. Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten. Verlängerter Rücken. Leasingkoller. SmartRepair-FUNKTION: Vorder- Rückenteil und Ärmel doppellagig verarbeitet. Links: EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herren
· Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Multinorm
· Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / nicht heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
warngelb/anthrazit
Material:
31% Polyester/28% Modacryl/20% Aramid/20% Viskose/1% Anti
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1/EN ISO 11611 Klasse 1 - A1/EN 1149-5/EN ISO 15797-2/EN ISO 20471/IEC 61482-2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,49*
€ 317,96*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,10*
€ 319,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 274,35*
€ 326,86*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,51*
€ 380,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,91*
€ 378,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,85*
€ 337,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,10*
€ 319,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.