Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke arc2 PSA 3 Form 1394 Gr.94 warngelb/anthrazit ca. 320 g/m² PROTECTIQ HIGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7244055694
Herst.-Nr.:
     139484203497-94
EAN/GTIN:
     4053813439549
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke

Jacke arc2 PSA 3 Form 1394

EasyBrand-Funktion durch zertifizierte Veredelungsmöglichkeit am Rücken. Innenfutter grau meliert. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Rücken-, Vorderteil- und Ärmelsaum, Oberarmeinsatz. Reißverschlüsse und Druckknöpfe: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: am Oberarm, Reflexstreifen in Body Language-Optik (5 cm breit) vertikal über Schulter verlaufend, 1 Reflexstreifen am Rumpf und 2 Reflexstreifen am Ärmel umlaufend. 2 Brusttaschen mit Patte. 2 Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss. 2 Innentaschen mit Klettverschluss. Abgedeckter Front- Reißverschluss, Blende mit Druckknöpfen und Klettverschluss verschließbar. Steh-/Umlegekragen mit Klettverschluss. Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Ärmelsaum mit Klett weitenregulierbar. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten. Verlängerter Rücken. Leasingkoller. SmartRepair-Funktion. Vorder- Rückenteil und Ärmel doppellagig verarbeitet. Links: EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Material: 31% Polyester/28% Modacryl/20% Aramid/20% Viskose/1% Anti
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 320 g/m²
Material:
gem. Beschreibung
Farbe:
Gelb/Anthrazit
Serie:
KÜBLER PROTECTIQ HIGH VIS
Farbvariante:
Warngelb/Anthrazit
Größe:
94
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, kübler arbeitsjacke, arbeitsjacke 94, arbeitsjacken, Jacke, Jacke arc2 PSA 3 Form 1394 Gr.94 warngelb/anthrazit ca. 320 g/m² PROTECTIQ HIGH, 139484203497-94
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,99*
€ 319,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,18*
€ 321,27*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,93*
€ 328,34*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,34*
€ 390,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,69*
€ 386,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,14*
€ 357,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,93*
€ 329,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.