Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke 1542 WEATHER Gr.L kbl.blau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060287385
Herst.-Nr.:
     1542 6410-46-L
EAN/GTIN:
     4053813485232
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
1542. DESIGN: Körperbetonter Schnitt / Sweat-/Softshell-Look in melierter Optik / Kontrast-Elemente Schwarz: Reißverschlüsse, Flat-Look-Nähte, Ärmel- und Jackensaum / FUNKTION: 2 Seitentaschen mit Reißverschluss / Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende / Links: Napoleontasche mit Reißverschluss / 2 große Innentaschen / Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen / Hochschließender Kragen / Jackeninnenseite aus weichem Fleece / Verlängerter Rücken / Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem, elastischem Band / Ergonomisch geformte, griffige Zipper

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 430g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch / Atmungsaktiv
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
kbl.blau
Material:
100% Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,49*
€ 64,33*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 68,50*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,48*
€ 72,25*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,69*
€ 73,31*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.