| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4053813485232 Herst.-Nr.: 1542 6410-46-L EAN/GTIN: 4053813485232 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •DESIGN •Körperbetonter Schnitt •Sweat-/Softshell-Look in melierter Optik •Kontrast-Elemente Schwarz: Reißverschlüsse, Flatlock-Nähte, Ärmel- und Jackensaum •FUNKTION •2 Seitentaschen mit Reißverschluss •Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende •Links: Napoleontasche mit Reißverschluss •2 große Innentaschen •Alle Reißverschlusstaschen mit Zippergarage und nach innen gedrehter Spirale gegen Schmutz und Verkratzen •Hochschließender Kragen •Jackeninnenseite aus weichem Fleece •Verlängerter Rücken •Ärmel- und Jackensaum mit eingefasstem, elastischem Band •Ergonomisch geformte, griffige Zipper •Stretch •Atmungsaktiv •OEKO-TEX® Material: •100% Polyester •ca. 430 g/m² Pflegehinweis: •Normalwaschgang 30 Grad •nicht bleichen •nicht bügeln •keine chemische Reinigung möglich •Trocknen im Tumbler nicht möglich Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | kbl.blau | Material: | 100 % Polyester, ca. 430 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 49,04* | € 64,25* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,35* | € 64,29* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,43* | € 68,39* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,37* | € 73,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|