Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall CHEM-STAR Gr.XL grün PSA III TECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4104306859
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     2970-3
EAN/GTIN:
     4025888148206
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
KAT III, Typ 5/6 · Obermaterial: Vinyl-Beschichtung auf Polyester-Gewirke · partikeldicht gem. EN 13982-1 (Typ 5) · begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 (Typ 6) · extra flexibel ausgelegt zur Erhöhung des Tragekomforts · bewährt bei vielen schwächer konzentrierten Laugen und Säuren · Nähte genäht und verschweißt · zweiteilige Kapuze mit Kordelverschluss · robuster Reißverschluss vorn mit doppelter Abdeckung · elastische Sicherheitsverschlüsse an Arm- und Beinabschluss · waschbar, mehrfach verwendbar · Anwendungsbereiche: Abfüllarbeiten, Sanierung
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
grün
Material:
Vinyl-Beschichtung auf Polyester-Gewirke
Norm:
EN13982-1 (Typ 5) und EN 13034 (Typ 6)
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, säureschutzoverall pvc, chemikalienschutzanzug, Schutzanzug, Schutzoveralls, Schutz-Overall
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 37,36*
€ 48,75*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 37,49*
€ 48,80*
2 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 37,56*
€ 49,42*
1 Tag
5
2
Frei Haus
ab € 37,48*
€ 50,68*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 81,32*
€ 99,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.