Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchvliesstoff L370xB340ca.mm dunkelbunt 250St./Ktr.ITEX


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4105120027
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H0241101D
EAN/GTIN:
     4054773017235
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
im Spenderkarton · leicht zu entnehmen · hygienisch einwandfrei · hohe Saugfähigkeit · lösemittelbeständig · mehrfach verwendbar · ca. 130 g/m² · VE = 250 Tücher

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Vlies
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
dunkelbunt
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, allzwecktuch vlies, vlies tuch, Putztuch-Vliesstoffe, Putztücher, Reinigungstuch, Vliesputztuch, Wischtuch, Vliesputztücher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 20,37*
€ 29,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 31,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 22,45*
€ 32,10*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,29*
€ 36,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,38*
€ 40,20*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,40*
€ 43,32
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 35,82*
€ 42,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 34,86*
€ 41,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 34,31*
€ 40,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 34,11*
€ 40,59
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 25,29* pro Box)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
H0241145W
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.