| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4105306578 Herst.-Nr.: ASA770-16P-000 EAN/GTIN: 5038428125277 |
| |
|
| | |
| EN 166 / (EN 170) · sportliches Design und hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch · umlaufende Polycarbonat-Gläsern · Präzisionsschliff für verzerrungsfreie Sicht · integrierter verstellbarer PVC-Steg für mehr Komfort und Stabilität · schmale Bügel · sehr leicht (ca. 25 g)
Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht ca.: 25g Weitere Informationen: | | Größe: | universal | Material: | Polycarbonat | Norm: | EN 166, EN 170 | Ausführung: | Scheibe rauch + blauverspiegelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, Brille, Augenschutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 9,41* | € 12,57* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 9,17* | € 14,13* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 9,65* | € 14,41* | | | | Lager 281 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,41* | € 15,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|