| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4105317022 Herst.-Nr.: 1680MHY2XL EAN/GTIN: 4251164274370 |
| | |
|
| | |
| 62% Baumwolle / 33% Polyester / 5% Viskose, ca. 280 g/m² · schmal geschnitten · mit Doppelkapuze · wechselbare Kordel · Kängurutaschen · breite Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · Flatlock-Nähte · Molton-Brushed · die besonders glatte Oberfläche und der weich fallende Stoff verleihen dem Sweatshirt ein einzigartiges, elastisches und seidiges Finish · zertifiziert nach OEKO-TEX® Made In Green: M21LRP4A0
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 280g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | heather grey | Material: | 62% Baumwolle / 33% Polyester / 5% Viskose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Warnschutzpullover, kapuzenpullover herren xxl, warnschutzpullover xxl, herren pullover, Winter, Sweatshirts |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,11* | € 31,41* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,11* | € 31,80* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,61* | € 32,32* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,19* | € 34,04* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 37,22* | € 48,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|