Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Größe 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-410575489
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029148499558
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
65% Polyester / 35% Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · ungefüttert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
dunkelgrau/schwarz/orange
Weitere Suchbegriffe: Sommerweste, Wetterschutzweste, terrax herrenweste, herrenweste schwarz, arbeits weste, Berufsbekleidung, Westen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,35*
€ 27,74*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 20,22*
€ 27,88*
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 22,48*
€ 30,38*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 23,21*
€ 31,30*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,95*
€ 39,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,13*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 14,84*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,23*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,16*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 20,16*
Ähnlich
TERRAX
3312 FB. 6310
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.