Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale 6134A Größe 41 schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4115103386
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6134A-41
EAN/GTIN:
     4033965053589
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · Alukappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · mit Klettverschluss · PU/PU-Sohle · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Textil/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Ausführung:
Klettverschluss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 64,64*
€ 82,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 64,65*
€ 82,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 85,76*
13 Tage
1
€ 6,99*
ab € 73,20*
€ 92,34*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 116,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 116,11*
€ 138,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,11*
€ 136,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,46*
€ 126,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,88*
€ 122,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,36*
€ 111,10
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 93,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-42
ab € 66,18*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-44
ab € 66,25*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-45
ab € 66,19*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-47
ab € 66,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.