Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 6130A Größe 42 schwarz/rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4115119967
Hersteller:
     Stabilus Safety
Herst.-Nr.:
     6130A-42
EAN/GTIN:
     4033965053497
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRA ESD · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · Alukappe · Fußbett: Vibratec-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · PU/PU-Sohle · Schnellschnürsystem · DGUV 112-191 Zertifizierung · Weite: Komfortbreite

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Textilmaterial/Meshmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 67,42*
€ 85,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,43*
€ 85,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 89,06*
13 Tage
2
€ 6,99*
ab € 76,87*
€ 96,08*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 120,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,71*
€ 143,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,09*
€ 141,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,83*
€ 131,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,61*
€ 126,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 96,52*
€ 114,86
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 96,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stabilus Safety
6134A-41
ab € 63,45*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-44
ab € 66,25*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-45
ab € 66,19*
Ähnlich
Stabilus Safety
6130A-47
ab € 66,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.