Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel TRIBAL Gr.41 braun/schwarz S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118104213
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     UM10074-41
EAN/GTIN:
     8033546020029
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle
· Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
· Sohle: Rutsch- und Abriebfest PUR
· Fußbett: Action Dry - durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser
· Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere "no-metal“ Brandsohle
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
braun/schwarz
Material:
Pull-up Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,39*
€ 85,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,55*
€ 86,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,37*
€ 91,15*
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 127,56*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,66*
€ 103,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,58*
€ 101,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,33*
€ 97,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,16*
€ 96,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,55*
€ 80,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.