Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle LEATHER GEL Gr.43 weiß/gelb U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118130890
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     CS00300-43
EAN/GTIN:
     8033546307212
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Eine exklusive Einlegesohle komplett aus vegetabilem wasserabsorbierendem Leder, kombiniert mit einer PE/EVA Unterseite, die nach den aktuellsten Kenntnissen der Fußanatomie entwickelt wurde. Durch eine neue extreme Wölbung, ist der Fuß im Fersenbereich besonders geschützt und stabilisiert und vermindert das Umknickrisiko. Der Gel Einsatz im Fersenbereich steht für hohen Dämpfungskomfort. Eine Einlegesohle, die frische und trockene Füße auch nach vielen Arbeitsstunden garantiert.
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß/gelb
Schutzklasse:
keine
Weitere Suchbegriffe: Gel-Einlegesohle, Gel-Schuheinlagen, gel-einlegesohle gr 43, gel einlegesohle, Einlage, Schuhzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,55*
€ 11,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.