Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4118267703 Herst.-Nr.: WN10074-46 EAN/GTIN: 8033546299500 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Weiche PUR Comfortsohle · Futtermaterial: Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Sohle: Rutsch- und Abriebfest PUR · Fußbett: Polysoft - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan. Extrem atmungsaktiv · Durchtrittschutz: Save & Flex PLUS durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle Weitere Informationen: | | Größe: | 46 | Farbe: | schwarz/grau | Material: | Pull-up Leder mit Textil Einsätzen und TPU Gitter | Norm: | EN ISO 20345 | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S3 SRC | Ausführung: | metallfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 65,04* | € 84,31* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,09* | € 85,57* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,35* | € 90,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|