| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4118271771 Herst.-Nr.: IA202-44 EAN/GTIN: 8033546350676 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Futtermaterial: OverDry - atmungsaktiv und abriebfest · Sohle: PU mit Infinergy® · Fußbett: Comfort Plus - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett. Extrem atmungsaktiv · Durchtrittschutz: Flex-System Zero - durchtrittsichere no metal Brandsohle Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Farbe: | schwarz/grau/rot | Material: | Veloursleder mit Nylon Einsätzen | Schuhweite: | 11 | Schutzklasse: | S1P SRC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,21* | € 83,32* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 63,57* | € 84,91* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 76,11* | € 98,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|