Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh KARINA Gr.36 grau/pink S1P SRC ESD Velours AIMONT


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4118275778
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     AR402-36
EAN/GTIN:
     8033546399439
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Alu-Lite
· Zwischensohle: Soft Polyurethan
· Ausführung: mit abriebfester Überkappe
· Futtermaterial: 3D Lining aus hoch technologischen Fasern, abriebfest, mit antibakteriellen Eigenschaften, weich und atmungsaktiv
· Sohle: PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf
· Fußbett: MEMORY ESD und Elastopan von Basf, anatomisch, antistatisch mit Belüftungsöffnungen
· Durchtrittschutz: Flex-System Zero, deckt 100% der Fußfläche ab
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
grau/pink
Material:
Velours
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,78*
€ 73,66*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,15*
€ 81,11*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,11*
€ 96,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,85*
€ 95,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,08*
€ 89,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,82*
€ 86,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,15*
€ 73,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.