Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh KARINA (S3), Weite 9, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5691988
Hersteller:
     U-Group
Herst.-Nr.:
     AR402-36
EAN/GTIN:
     8033546399439
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schaft aus weichem gelochtem Velours mit abriebfester Überkappe, zusätzlicher Schnürsenkel, 3D Lining-Futter aus hoch technologischen Fasern, abriebfest, mit antibakteriellen Eigenschaften, weich und atmungsaktiv, Alu-Lite Aluminiumkappe, anatomisches und antistatisches Fußbett mit Belüftungsöffnungen, Flex-System Zero - durchtrittsichere „no metal“ Brandsohle, abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU/PU-Laufsohle, Natural Confort Weite 9 Mondopoint.
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
grau
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
weiches gelochtes Veloursleder
Futtermaterial:
atmungsaktiv und abriebfest (3D Lining)
Kappe:
Aluminium
Sohle:
PU/PU
Weite:
9
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle (MEMORY ESD und Elastopan von BASF)
Schutzklasse:
S1P
Durchtrittschutz:
Textil
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,78*
€ 73,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,15*
€ 81,11*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,66*
€ 87,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,95*
€ 85,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,02*
€ 80,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,75*
€ 78,24
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,78*
€ 66,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.