Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krawatte Gr.5x145cm champagner KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274773
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXTIECHAM5
EAN/GTIN:
     4260350884262
Suchbegriffe:
Krawatte
Krawatten
krawatte
Korntex® Slim tie. Gewebte Krawatte mit glänzend glattem Satin-Finish. Skinny/Slim Tie: 145 cm lang, 5 cm breit. aus 100% Polyester und von Hand genäht. Maschinenwaschbar. Einzeln in Polybeutel verpackt. Mit EAN Barcode ausgestattet

Weitere technische Eigenschaften:
· Gewicht: 7,5 kg
Weitere Informationen:
Größe:
5x145 cm
Farbe:
champagner
Material:
100% Satin-Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,97*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,08*
€ 8,00*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.