Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Verbandstasche B45xH13,5xT7cm blau m.Verbandstoffen/Warndreieck KORNTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4128274823
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     TRIOB
EAN/GTIN:
     4260350888345
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
Korntex® Trio. Das Set für`s Auto. Verbandstoffe nach DIN 13164:2014. Euro-Warndreick. Warnweste nach EN ISO 20471:2013 + A1:2016. verpackt in Nylontasche mit Reißverschluss. Rückseite mit Klettband versehen zur Anrbingung im Kofferraum. Mit EAN Barcode ausgestattet

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Gewicht: 12 kg
· Farbe: blau
· Norm: DIN 13164:201
· Größe: 45,0x13,5x7,0 cm
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
blau
Material:
Nylon
Norm:
DIN13164:201
Ausführung:
mit Verbandstoffen/Warndreieck
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, Warndreieck, warndreieck, Basic, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Rucksack, Erste-Hilfe-Rucksäcke/Taschen, Erste-Hilfe-Taschen, Pflege, Rucksack, Taschen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 26,09*
4 Tage
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,74*
€ 26,22*
Lager 281
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,04*
€ 26,61*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.