Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesatz-Absturzsicherung DIN 14800-17 zul.Gewicht 100kg Personenzahl max.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4135348926
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-202
EAN/GTIN:
     4030281107804
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
Technische Attribute: Max. Personenzahl: 1, Max. zulässiges Gewicht: 100 kg, Set Komponente: 1 x G-0908 CS 8, 1 x R-052-60 X-TREM DYNAMIK 11mm, 15 x L-0008-0,8 LOOP 26 kN, 2 x L-0008-1,5 LOOP 26 kN, 15 x H-137-SC-GR passO-SC, 1 x H-137-TRI passO-Tri, 2 x BE-001-L STRICK, 1 x L-0107-25-1 BFD Y BAND, 1 x ACS-0014-L DRYBAG

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
· Gewicht: 11,95 kg
· Adapter: Nein
· Personenzahl max.: 1
· Rückenöse: Nein
· Halteöse: Nein
· 100kg plus: Nein
· Brustöse: Nein
· Rettungsöse: Nein
· Sitzgurtöse: Nein
· Rückhalteöse: Nein
· Steigschutzöse: Nein
· Rescue Loop: Nein
· Kantengeeignet: Nein
· zulässiges Gewicht max.: 100 kg
· Keylock: Nein
· Flammenhemmend: Nein
· Seewasserbeständig: Nein
· Wasserdicht: Nein
· Absturzindikator: Nein
· Reissfest: Nein
· Atmungsaktiv: Nein
· Elastisches Gurtband: Nein
· Scheuerfest: Nein
· Rückenstütze: Nein
· Lochverstellung: Nein
· Materialschlaufe: Nein
· Klickschlösser: Nein
· Gurtbandaufwicklung: Nein
· Werkzeugöse: Nein
· Bein Schulterpolster: Nein
· Lanyard Parking Rings: Nein
· Für horizontalen Einsatz: Nein
· Kunststoffgleitplatte: Nein
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Norm:
DIN 14800-17
Weitere Suchbegriffe: Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, absturzsicherungsset skylotec, absturzsicherungsset, Absturzsicherung, PSA-Sets, Zubehör Absturzsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.265,35*
€ 1.415,33*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.533,32*
€ 2.675,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.675,19*
€ 3.183,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.655,28*
€ 3.159,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.574,02*
€ 3.063,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.536,19*
€ 3.018,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.533,32*
€ 3.014,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.