Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRONA Menügabel 18/10, poliert, Materialstärke: 3,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRONA Menügabel 18/10, poliert, Materialstärke: 3,25 mm
GIRONA Menügabel 18/10, poliert, Materialstärke: 3,25 mm
Artikel-Nr.:
     2813-249-231
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     173112
EAN/GTIN:
     4005481173782
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel
GIRONA Menügabel 18/10, poliert, Materialstärke: 3,25 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
20.70 cm
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: menügabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,655*
€ 4,835*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,54*
€ 45,08*
26 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,20*
ab € 43,97004*
€ 56,37*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,835*
€ 5,754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,605*
€ 5,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,415*
€ 5,254
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,655*
€ 4,349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.