Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeebecher "FAKT", Inhalt: 0,25 ltr., dünnwandiger, feiner Henkelbecher aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeebecher "FAKT", Inhalt: 0,25 ltr., dünnwandiger, feiner Henkelbecher aus
Kaffeebecher "FAKT", Inhalt: 0,25 ltr., dünnwandiger, feiner Henkelbecher aus
Kaffeebecher "FAKT", Inhalt: 0,25 ltr., dünnwandiger, feiner Henkelbecher aus
Kaffeebecher "FAKT", Inhalt: 0,25 ltr., dünnwandiger, feiner Henkelbecher aus
Kaffeebecher "FAKT", Inhalt: 0,25 ltr., dünnwandiger, feiner Henkelbecher aus
Kaffeebecher "FAKT", Inhalt: 0,25 ltr., dünnwandiger, feiner Henkelbecher aus
Kaffeebecher "FAKT", Inhalt: 0,25 ltr., dünnwandiger, feiner Henkelbecher aus
Artikel-Nr.:
     2813-302-041
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     302-041
EAN/GTIN:
     4007796058549
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Kaffeebecher "FAKT", Inhalt: 0,25 ltr., dünnwandiger, feiner Henkelbecher aus weißem Porzellan, mit Druck "Café noir"
(Je 6 Stück sind in einem farbig bedruckten Karton verpackt.)

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiss mit farbigem Dekor
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.