Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotkasten aus Holz mit integrier- oder abnehmbarem Schneidbrett im Lagerkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brotkasten aus Holz mit integrier- oder abnehmbarem Schneidbrett im Lagerkarton
Brotkasten aus Holz mit integrier- oder abnehmbarem Schneidbrett im Lagerkarton
Brotkasten aus Holz mit integrier- oder abnehmbarem Schneidbrett im Lagerkarton
Artikel-Nr.:
     2813-304-037
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     304-037
EAN/GTIN:
     4007796029907
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Brotkasten aus Holz mit integrier- oder abnehmbarem Schneidbrett im Lagerkarton
Material: Deckel, Seitenwände und Boden aus Bambusholz,
Maße des Artikels: 42x30,5x20cm
Maße incl. Karton: 42,5x31x20,5cm

Details:
* Stärke der Seitenwände: 0,8cm
* Stärke des Deckels: 1,7cm , Stärke der Verstrebung im Deckel: 0,8cm
* Stärke des Bodens: 3mm

Gewicht: ca. 5kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,24*
€ 16,86*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 12,07*
€ 17,15*
Lager 2813
42
€ 4,95*
ab € 17,60*
€ 24,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.