Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stipproller DELÍCIA Der Stipproller mit stumpfen Spitzen ist zum regelmäßigen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stipproller DELÍCIA Der Stipproller mit stumpfen Spitzen ist zum regelmäßigen
Stipproller DELÍCIA Der Stipproller mit stumpfen Spitzen ist zum regelmäßigen
Stipproller DELÍCIA Der Stipproller mit stumpfen Spitzen ist zum regelmäßigen
Stipproller DELÍCIA Der Stipproller mit stumpfen Spitzen ist zum regelmäßigen
Artikel-Nr.:
     2813-361-1002
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630042.00
EAN/GTIN:
     8595028445411
Suchbegriffe:
Stipproller
Strudel-Walze
Strudelwalze
stipproller
Stipproller DELÍCIA
Der Stipproller mit stumpfen Spitzen ist zum regelmäßigen und schnellen Stanzen vom ausgerollten Teig hervorragend. Aus robustem Kunststoff hergestellt, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
22 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.