Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelle Reibemaschine HANDY, 4 Trommeln Hervorragend zum leichten und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universelle Reibemaschine HANDY, 4 Trommeln Hervorragend zum leichten und
Universelle Reibemaschine HANDY, 4 Trommeln Hervorragend zum leichten und
Universelle Reibemaschine HANDY, 4 Trommeln Hervorragend zum leichten und
Universelle Reibemaschine HANDY, 4 Trommeln Hervorragend zum leichten und
Artikel-Nr.:
     2813-361-1814
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     643583.00
EAN/GTIN:
     8595028449051
Suchbegriffe:
Käse-Reibe
Käsemühle
Käsereibe
Reibe-Maschine
Universelle Reibemaschine HANDY, 4 Trommeln
Hervorragend zum leichten und schnellen Reiben und Schneiden von Lebensmitteln. Universell, mit 4 Reibetrommeln zum Herstellen von Paniermehl, zum feinen sowie groben Reiben und Schneiden von Gemüse, zum Reiben in Julienne-Streifen, zum Reiben von Obst, Nüssen, Schokolade, Käse usw. Aus speziell gehärteten hochrobusten Kunststoffen, die Reibetrommeln aus erstklassigem rostfreien Edelstahl hergestellt. Mit massivem Stopfer für sichere Handhabung versehen, mit einem funktionstüchtigen Vakuum-Saugfuß zur schnellen und stabilen Befestigung an die Arbeitsfläche. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
25.50 cm
Breite:
13.70 cm
Höhe:
26.00 cm
Gewicht:
1.12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.