Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Öl-Essig-Salz-Pfeffer-Zahnstocher CLUB - Tischset für Haus sowie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set Öl-Essig-Salz-Pfeffer-Zahnstocher CLUB - Tischset für Haus sowie
Set Öl-Essig-Salz-Pfeffer-Zahnstocher CLUB - Tischset für Haus sowie
Set Öl-Essig-Salz-Pfeffer-Zahnstocher CLUB - Tischset für Haus sowie
Artikel-Nr.:
     2813-361-1921
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     650356.00
EAN/GTIN:
     8595028422047
Suchbegriffe:
Pfeffer / Salz Garnitur
Pfeffer / Salz Set
Pfeffer- und Salzstreuer
Salz- und Pfefferstreuer
Set Öl-Essig-Salz-Pfeffer-Zahnstocher CLUB
- Tischset für Haus sowie Gastronomie
- aus erstklassigem rostfreien Edelstahl, Glas und festem Kunststoff hergestellt
- Oberflächenbehandlung der Metallteile - hochglänzend
- die Öl- und Essigbehälter sind mit Drehen des Verschlusses leicht zu öffnen,
bzw. schließen

Weitere Informationen:
Länge:
12.40 cm
Breite:
12.00 cm
Höhe:
21.20 cm
Gewicht:
0.76 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.