Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzdose FIESTA 0.2 l Küchendose zur Aufbewahrung von Gewürz. Aus robustem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewürzdose FIESTA 0.2 l Küchendose zur Aufbewahrung von Gewürz. Aus robustem
Gewürzdose FIESTA 0.2 l Küchendose zur Aufbewahrung von Gewürz. Aus robustem
Gewürzdose FIESTA 0.2 l Küchendose zur Aufbewahrung von Gewürz. Aus robustem
Artikel-Nr.:
     2813-361-2521
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     894610.00
EAN/GTIN:
     8595028437539
Suchbegriffe:
Gewürz-Dose
Gewürzdose
gewürzdose 200 ml
gewürz dose
Gewürzdose FIESTA 0.2 l
Küchendose zur Aufbewahrung von Gewürz. Aus robustem Borosilikatglas hergestellt, der Verschluss aus erstklassigem Bambusholz. Mit Silikondichtung versehen. Spülmaschinengeeignet, den Verschluss in der Geschirrspülmaschine nicht spülen, im Bedarfsfalle mit feuchtem Tuch abwischen und abtrocknen. 5 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
6.70 cm
Breite:
6.70 cm
Höhe:
11.20 cm
Gewicht:
0.14 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.