| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-3805 Herst.-Nr.: 642761.00 EAN/GTIN: 8595028487367 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ölflasche VITAMINO 250 ml, mit Aromasieb Hervorragend für die Zubereitung und zum Servieren von einem mit den Kräutern, Gewürz, Chilipaprika, Knoblauch usw. aromatisierten Öl. Das aromatisierte Öl bleibt klar, das Aromasieb hält Kräuter und Gewürze beim Ausgießen zurück. Aus erstklassigem Borosilikatglas, biegsamem Silikon und robustem Kunststoff hergestellt. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 8.10 cm | Breite: | 8.10 cm | Höhe: | 20.50 cm | Gewicht: | 0.26 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |