Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölflasche VITAMINO 500 ml, mit Aromasieb Hervorragend für die Zubereitung und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölflasche VITAMINO 500 ml, mit Aromasieb Hervorragend für die Zubereitung und
Ölflasche VITAMINO 500 ml, mit Aromasieb Hervorragend für die Zubereitung und
Ölflasche VITAMINO 500 ml, mit Aromasieb Hervorragend für die Zubereitung und
Artikel-Nr.:
     2813-361-3806
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     642762.00
EAN/GTIN:
     8595028487374
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Ölflasche VITAMINO 500 ml, mit Aromasieb
Hervorragend für die Zubereitung und zum Servieren von einem mit den Kräutern, Gewürz, Chilipaprika, Knoblauch usw. aromatisierten Öl. Das aromatisierte Öl bleibt klar, das Aromasieb hält Kräuter und Gewürze beim Ausgießen zurück. Aus erstklassigem Borosilikatglas, biegsamem Silikon und robustem Kunststoff hergestellt. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Länge:
9.10 cm
Breite:
9.10 cm
Höhe:
25.50 cm
Gewicht:
0.34 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.