| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-3823 Herst.-Nr.: 642792.00 EAN/GTIN: 8595028474961 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Seiher mit Schüssel VITAMINO ø 20 cm, 2.0 l Hervorragend zum Abspülen von Obst und Gemüse unter fließendem Wasser sowie zum Servieren, das restliche Wasser tropft in die Schüssel ab. Beide Behälter können separat verwendet werden, Schüssel für die Zubereitung und zum Servieren von Salats, bzw. von Obst, Seiher zum Abseihen von gekochten Nudeln, Kartoffeln usw. Aus erstklassigem robustem Kunststoff hergestellt, kühlschrank- und spülmaschinengeeignet. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 22 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 26 cm | Gewicht: | 0.24 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gemüse-Schüssel, Gemüseschüssel, Kartoffel-Schüssel, Kartoffelschüssel, Abtropfschüssel, Gemüse-Abtropfschüssel, Gemüse-Seiher, Gemüse-Sieb, Gemüseabtropfschüssel, Gemüseseiher, Gemüsesieb, Salatseiher, Salatsieb, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Laborschüssel, küchenschüssel 2 liter, küchenschüssel, laborschüssel 2 liter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |