Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressotasse CREMA SHINE, grün Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espressotasse CREMA SHINE, grün Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger
Espressotasse CREMA SHINE, grün Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger
Artikel-Nr.:
     2813-361-3921
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     387190.25
EAN/GTIN:
     8595028493092
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Espressotasse CREMA SHINE, grün
Aus erstklassiger Keramik mit zweifarbiger glänzenderGlasur hergestellt. Mikrowellen-, kühlschrank- sowie spülmaschinengeeignet. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.