| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2813-361-4333 Herst.-Nr.: 707432.00 EAN/GTIN: 8595028402124 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Grillbürste PRIVILEGE Hervorragend zum Reinigen von Metall-Grillrosten, leicht entfernt Eingebranntes und den angetrockneten Fettschmutz. Dichte Borsten und die scharfe Klinge sind aus erstklassigem rostfreiem Edelstahl, der Griff mit dem Aufhängeöse ist aus hochwertigem brasilianischem Gummibaumholz hergestellt. Kunststoffteil bis 100 °C beständig. 3 Jahre Garantie. Hinweis: Nicht beim Grillen verwenden, den Grillrost vor dem Reinigen immer abkühlen lassen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 37.00 cm | Breite: | 9.00 cm | Höhe: | 5.30 cm | Gewicht: | 0.17 kg | spülmaschinengeeignet: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |