Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stieleisformer BAMBINI, 6 St. Hervorragend für Zubereitung von Obst- sowie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stieleisformer BAMBINI, 6 St. Hervorragend für Zubereitung von Obst- sowie
Stieleisformer BAMBINI, 6 St. Hervorragend für Zubereitung von Obst- sowie
Stieleisformer BAMBINI, 6 St. Hervorragend für Zubereitung von Obst- sowie
Artikel-Nr.:
     2813-361-4460
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     668218.00
EAN/GTIN:
     8595028494921
Suchbegriffe:
Speiseeis-Formen
Speiseeisformen

Stieleisformer BAMBINI, 6 St.
Hervorragend für Zubereitung von Obst- sowie Sahneeis und Eis-Smoothies, die Eisformer können aus der Tiefkühltruhe einzeln entnommen werden. Aus erstklassigem robustem Kunststoff hergestellt, spülmaschinenfest. Gebrauchsanleitung der Verpackung beigefügt. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
30 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.